Trajectoire Eclairage - TORNADO PRO ASY 50W 3000K IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 5600...5600 lm
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302550753
Réf. Sonepar
00246005292
Réf. Fournisseur
005292
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
couleur du boîtier/corps
gris
flux lumineux
5600...5600 lm
puissance de lampe acceptée
50...50 W
largeur
193 mm
hauteur/profondeur
44 mm
longueur
280 mm
TORNADO PRO ASY 50W 3000K IP65 GRIS