fin de vie

Trajectoire Eclairage - TORNADO PRO ASY 100W 3000K IP6

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de lampe acceptée - 100...100 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 12300...12300 lm

  • largeur - 270 mm

  • hauteur/profondeur - 58 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760302550302

Réf. Sonepar

00246005294

Réf. Fournisseur

005294

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

puissance de lampe acceptée

100...100 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux

12300...12300 lm

largeur

270 mm

hauteur/profondeur

58 mm

longueur

367 mm

TORNADO PRO ASY 100W 3000K IP65 GRIS