Trajectoire Eclairage - ROUND HUBL ROND 15W IP54 3CCT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
couleur du boîtier/corps - blanc
flux lumineux - 1250...1250 lm
largeur - 48 mm
hauteur/profondeur - 48 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302550807
Réf. Sonepar
00246005295
Réf. Fournisseur
005295
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
15 W
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1250...1250 lm
largeur
48 mm
hauteur/profondeur
48 mm
longueur
220 mm
ROUND HUBL ROND 15W IP54 3CCT 3-4-5K BLANC