Trajectoire Eclairage - ROUND HUBL ROND 24W IP44 3CCT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
flux lumineux - 2050...2050 lm
largeur - 48 mm
longueur - 330 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551484
Réf. Sonepar
00246005297
Réf. Fournisseur
005297
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
2050...2050 lm
largeur
48 mm
longueur
330 mm
ROUND HUBL ROND 24W IP44 3CCT