Trajectoire Eclairage - TORNADO RESI PROJ LED 30W IP65 4000K GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux - 3000...3000 lm
largeur - 117.4 mm
hauteur/profondeur - 27 mm
longueur - 141.1 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551804
Réf. Sonepar
00246005299
Réf. Fournisseur
005299
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux
3000...3000 lm
largeur
117.4 mm
hauteur/profondeur
27 mm
longueur
141.1 mm
TORNADO RESI PROJ LED 30W IP65 4000K GR