Trajectoire Eclairage - TORNADO RESI 50W IP65 4000K GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux - 5000...5000 lm
largeur - 151.6 mm
hauteur/profondeur - 25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551705
Réf. Sonepar
00246005300
Réf. Fournisseur
005300
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
flux lumineux
5000...5000 lm
largeur
151.6 mm
hauteur/profondeur
25 mm
longueur
201 mm
TORNADO RESI 50W IP65 4000K GR