Trajectoire Eclairage - TORNADO RESI PROJ LED RGB 50W IP65 GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux - 3600...3600 lm
couleur de la lumière - RGB
largeur - 151.6 mm
hauteur/profondeur - 25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302550104
Réf. Sonepar
00246005301
Réf. Fournisseur
005301
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP65
flux lumineux
3600...3600 lm
couleur de la lumière
RGB
largeur
151.6 mm
hauteur/profondeur
25 mm
longueur
201 mm
TORNADO RESI PROJ LED RGB 50W IP65 GR