Trajectoire Eclairage - SHOVEL 2 BORNE LED INCURVEE 10W 3000K IP54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 800 mm
largeur - 120 mm
longueur - 160 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697265894
Réf. Sonepar
00246005307
Réf. Fournisseur
005307
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
hauteur/profondeur
800 mm
largeur
120 mm
longueur
160 mm
SHOVEL 2 BORNE LED INCURVEE 10W 3000K IP54