Trajectoire Eclairage - SHOVEL 2 APPLIQUE LED SENSOR INCURVEE 10W 3000K IP54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 240 mm
classe de protection - I
largeur - 80 mm
longueur - 161 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697265900
Réf. Sonepar
00246005308
Réf. Fournisseur
005308
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
hauteur/profondeur
240 mm
classe de protection
I
largeur
80 mm
longueur
161 mm
SHOVEL 2 APPLIQUE LED SENSOR INCURVEE 10W 3000K IP54