Trajectoire Eclairage - CLASSIC APPLIQUE E27 60W MAX IP44 FINITION NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur/profondeur - 400 mm
longueur - 275 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697265924
Réf. Sonepar
00246005310
Réf. Fournisseur
005310
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
largeur
300 mm
hauteur/profondeur
400 mm
longueur
275 mm
CLASSIC APPLIQUE E27 60W MAX IP44 FINITION NOIR
NoticePDF