Trajectoire Eclairage - LISO APPLIQUE LED 3W BLANC 85X33X420MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
flux lumineux - 240...240 lm
réglabilité - orientable
largeur - 33 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551613
Réf. Sonepar
00246005312
Réf. Fournisseur
005312
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
240...240 lm
réglabilité
orientable
largeur
33 mm
longueur
420 mm
diamètre externe
85 mm
LISO APPLIQUE LED 3W BLANC 85X33X420MM