Trajectoire Eclairage - HOME REG 2SPOTS ORIENTABLE GU10 50W MAX IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
réglabilité - orientable
douille - GU10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697265979
Réf. Sonepar
00246005318
Réf. Fournisseur
005318
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP20
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
50...50 W
réglabilité
orientable
douille
GU10
largeur
85 mm
longueur
260 mm
HOME REG 2SPOTS ORIENTABLE GU10 50W MAX IP20