Trajectoire Eclairage - PISAR APPL-PLAF LED 20W 3000K IP65 CL2 1500LM D300 SILVER

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 1500...1500 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700697265993

Réf. Sonepar

00246005320

Réf. Fournisseur

005320

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

puissance du système

20 W

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP65

couleur du boîtier/corps

gris

flux lumineux

1500...1500 lm

puissance de lampe acceptée

20...20 W

PISAR APPL-PLAF LED 20W 3000K IP65 CL2 1500LM D300 SILVER