Trajectoire Eclairage - PISAR APPL-PLAF LED DETECTION 20W 3000K IP65 CL2 1500LM D300 SILVER
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 1500...1500 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697266020
Réf. Sonepar
00246005321
Réf. Fournisseur
005321
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
20 W
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
couleur du boîtier/corps
gris
flux lumineux
1500...1500 lm
PISAR APPL-PLAF LED DETECTION 20W 3000K IP65 CL2 1500LM D300 SILVER