Trajectoire Eclairage - PURE LED 3 UGR19 300X300 CCT 3000-4000K 100LM-W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1800 lm
adapté à un montage encastré - Oui
largeur - 295 mm
longueur - 295 mm
diamètre d'encastrement - 285 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697280859
Réf. Sonepar
00246005331
Réf. Fournisseur
005331
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
1800 lm
adapté à un montage encastré
Oui
largeur
295 mm
longueur
295 mm
diamètre d'encastrement
285 mm
PURE LED 3 UGR19 300X300 CCT 3000-4000K 100LM-W