Trajectoire Eclairage - PURE LED 3 UGR 19 600X600 4000K 100LM-W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3600 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697280873
Réf. Sonepar
00246005332
Réf. Fournisseur
005332
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
3600 lm
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
19
Degré de protection (NEMA)
3
largeur
595 mm
longueur
595 mm
PURE LED 3 UGR 19 600X600 4000K 100LM-W