Trajectoire Eclairage - PURE LED 3 UGR 19 1200X300 4000K 100LM-W

Trajectoire Eclairage - PURE LED 3 UGR 19 1200X300 4000K 100LM-W

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • largeur - 295 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700697280897

Réf. Sonepar

00246005334

Réf. Fournisseur

005334

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

flux lumineux utile

3600 lm

température de couleur

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

largeur

295 mm

longueur

1195 mm

PURE LED 3 UGR 19 1200X300 4000K 100LM-W