Trajectoire Eclairage - PURE CONFORT 12 40W UGR 12 600X600 BLANC

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • Degré de protection (NEMA) - 12

  • largeur - 595 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760302551279

Réf. Sonepar

00246005338

Réf. Fournisseur

005338

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

flux lumineux utile

3000 lm

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

Degré de protection (NEMA)

12

largeur

595 mm

hauteur/profondeur

34 mm

longueur

595 mm

PURE CONFORT 12 40W UGR 12 600X600 130LM-W BLANC