Trajectoire Eclairage - PEEL APPLIQUE EXT SOLAIRE 3,2W 400LM DETEC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3.2 W
flux lumineux - 400...400 lm
largeur - 114 mm
hauteur/profondeur - 110 mm
longueur - 210 mm
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3760275710673
Réf. Sonepar
00246005344
Réf. Fournisseur
005344
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
3.2 W
flux lumineux
400...400 lm
largeur
114 mm
hauteur/profondeur
110 mm
longueur
210 mm
PEEL APPLIQUE EXT SOLAIRE 3,2W 400LM DETEC