Trajectoire Eclairage - FLOOD PROJECTEUR EXT 12W 60 CCT BROUILLARD SALIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 1000...1000 lm
largeur - 107 mm
hauteur/profondeur - 91 mm
longueur - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551668
Réf. Sonepar
00246005347
Réf. Fournisseur
005347
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux
1000...1000 lm
largeur
107 mm
hauteur/profondeur
91 mm
longueur
125 mm
FLOOD PROJECTEUR EXT 12W 60° CCT BROUILLARD SALIN
NoticePDF