Trajectoire Eclairage - BIRDY ENC ROND 8W DIM TRIAC 700LM 3000K 36 IP40 REFLECTEUR CHROME
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - chrome
flux lumineux - 700...700 lm
adapté à un montage encastré - Oui
hauteur/profondeur - 79 mm
diamètre externe - 66 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551392
Réf. Sonepar
00246005350
Réf. Fournisseur
005350
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
couleur du boîtier/corps
chrome
flux lumineux
700...700 lm
adapté à un montage encastré
Oui
hauteur/profondeur
79 mm
diamètre externe
66 mm
BIRDY ENC ROND 8W DIM TRIAC 700LM 3000K 36° IP40 REFLECTEUR CHROME