Trajectoire Eclairage - CAMUS DOWNLIGHT 18W CCT 1500LM ENC 55 A 175MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
flux lumineux utile - 1500 lm
flux lumineux - 1500...1500 lm
adapté à un montage encastré - Oui
avec détecteur de mouvement - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551866
Réf. Sonepar
00246005360
Réf. Fournisseur
005360
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
18 W
flux lumineux utile
1500 lm
flux lumineux
1500...1500 lm
adapté à un montage encastré
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
15 mm
diamètre externe
217 mm
CAMUS DOWNLIGHT 18W CCT 1500LM ENC 55 A 175MM