Trajectoire Eclairage - POWER ENC RECT ORIENT 48W 2CCT 4500-5200LM

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • réglabilité - orientable

  • largeur - 145 mm

  • hauteur/profondeur - 96 mm

  • longueur - 240 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700697266099

Réf. Sonepar

00246005363

Réf. Fournisseur

005363

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

couleur du boîtier/corps

blanc

réglabilité

orientable

largeur

145 mm

hauteur/profondeur

96 mm

longueur

240 mm

POWER ENC RECT ORIENT 48W 2CCT 4500-5200LM