Trajectoire Eclairage - CYLINDER DIAM45 28W IP65 3000K TRANSPARENT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2850 lm
température de couleur - 3000...3000 K
longueur - 1202 mm
diamètre externe - 45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302550036
Réf. Sonepar
00246005365
Réf. Fournisseur
005365
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
2850 lm
température de couleur
3000...3000 K
longueur
1202 mm
diamètre externe
45 mm
CYLINDER DIAM45 28W IP65 3000K TRANSPARENT
NoticePDF