Trajectoire Eclairage - CYLINDER DIAM45 28W IP65 4000K TRANSPARENT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 1202 mm
diamètre externe - 45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551781
Réf. Sonepar
00246005366
Réf. Fournisseur
005366
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
3000 lm
température de couleur
4000...4000 K
longueur
1202 mm
diamètre externe
45 mm
CYLINDER DIAM45 28W IP65 4000K TRANSPARENT
NoticePDF