Trajectoire Eclairage - CYLINDER DIAM75 65W IP65 4000K 1500MM OPAL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 1500 mm
diamètre externe - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551590
Réf. Sonepar
00246005368
Réf. Fournisseur
005368
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
5800 lm
température de couleur
4000...4000 K
longueur
1500 mm
diamètre externe
75 mm
CYLINDER DIAM75 65W IP65 4000K 1500MM OPAL
NoticePDF