Trajectoire Eclairage - RAFALE P CCT 7W 3CCT 38 700LM NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 700 lm
couleur du boîtier/corps - noir
flux lumineux - 700...700 lm
réglabilité - rotatif et orientable
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551286
Réf. Sonepar
00246005369
Réf. Fournisseur
005369
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
700 lm
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
700...700 lm
réglabilité
rotatif et orientable
source lumineuse
LED non interchangeable
RAFALE P CCT 7W 3CCT 38° 700LM NOIR