Trajectoire Eclairage - RAFALE CCT 15W IP20 38 3CCT 1500LM NOIR DIMM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
flux lumineux - 1500...1500 lm
adapté à un montage sur rail - Oui
réglabilité - rotatif et orientable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302550005
Réf. Sonepar
00246005376
Réf. Fournisseur
005376
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP20
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
1500...1500 lm
adapté à un montage sur rail
Oui
réglabilité
rotatif et orientable
longueur
145 mm
diamètre externe
70 mm
RAFALE CCT 15W IP20 38° 3CCT 1500LM NOIR DIMM