Trajectoire Eclairage - RAFALE CCT 30W IP20 38 3CCT 3000LM NOIR DIMM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
flux lumineux - 3000...3000 lm
adapté à un montage sur rail - Oui
réglabilité - rotatif et orientable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302550456
Réf. Sonepar
00246005378
Réf. Fournisseur
005378
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP20
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
3000...3000 lm
adapté à un montage sur rail
Oui
réglabilité
rotatif et orientable
longueur
180 mm
diamètre externe
90 mm
RAFALE CCT 30W IP20 38° 3CCT 3000LM NOIR DIMM