Trajectoire Eclairage - BROAD 3000K 30W 3000LM IP20 ASYM NOIR

Trajectoire Eclairage - BROAD 3000K 30W 3000LM IP20 ASYM NOIR

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • flux lumineux - 3500...3500 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760302551859

Réf. Sonepar

00246005386

Réf. Fournisseur

005386

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

3000 lm

indice de protection (IP)

IP20

couleur du boîtier/corps

noir

flux lumineux

3500...3500 lm

adapté à un montage sur rail

Oui

largeur

60 mm

hauteur/profondeur

172 mm

longueur

166 mm

BROAD 3000K 30W 3000LM IP20 ASYM NOIR