Trajectoire Eclairage - BROAD 4000K 30W 3000LM IP20 ASYM NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3000 lm
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
flux lumineux - 3800...3800 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551255
Réf. Sonepar
00246005387
Réf. Fournisseur
005387
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3000 lm
indice de protection (IP)
IP20
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
3800...3800 lm
largeur
60 mm
hauteur/profondeur
172 mm
longueur
166 mm
BROAD 4000K 30W 3000LM IP20 ASYM NOIR