Trajectoire Eclairage - INTENSE ENC SOL LED 30W IP68 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1850 lm
température de couleur - 3000...3000 K
longueur - 270 mm
diamètre externe - 210 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697266112
Réf. Sonepar
00246005391
Réf. Fournisseur
005391
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
1850 lm
température de couleur
3000...3000 K
longueur
270 mm
diamètre externe
210 mm
INTENSE ENC SOL LED 30W IP68 3000K