Trajectoire Eclairage - RUBAN 50M 230V 8W-M 6500K AVEC FICHE 2P+T (NON SECABLE)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50 mm
flux lumineux par mètre - 700 lm
température de couleur - 6500...6500 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697266136
Réf. Sonepar
00246005399
Réf. Fournisseur
005399
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
longueur
50 mm
flux lumineux par mètre
700 lm
température de couleur
6500...6500 K
RUBAN 50M 230V 8W-M 6500K AVEC FICHE 2P+T (NON SECABLE)