Trajectoire Eclairage - HURRICANE CCT 25W IP54 3000K 4000K 5700K BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 25...25 W
adapté à un montage encastré - Oui
hauteur/profondeur - 100 mm
diamètre externe - 235 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551194
Réf. Sonepar
00246005402
Réf. Fournisseur
005402
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
3000...4000 K
puissance de lampe acceptée
25...25 W
adapté à un montage encastré
Oui
hauteur/profondeur
100 mm
diamètre externe
235 mm
HURRICANE CCT 25W IP54 3000K 4000K 5700K BLANC