Trajectoire Eclairage - ANDROMEDE ENC 316L 3000K 12V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 15 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 27.5 mm
diamètre externe - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551316
Réf. Sonepar
00246005403
Réf. Fournisseur
005403
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
15 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
hauteur/profondeur
27.5 mm
diamètre externe
35 mm
ANDROMEDE ENC 316L 3000K 12V