Trajectoire Eclairage - WALL S ENCASTRE MURAL 4W IP65 220LM 3000K 115X115 GRIS FONCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 115 mm
hauteur/profondeur - 37 mm
longueur - 115 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551460
Réf. Sonepar
00246005407
Réf. Fournisseur
005407
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP65
largeur
115 mm
hauteur/profondeur
37 mm
longueur
115 mm
WALL S ENCASTRE MURAL 4W IP65 220LM 3000K 115X115 GRIS FONCE