Trajectoire Eclairage - WALL L ENCASTRE MURAL 8W IP65 350LM 3000K 226X76 GRIS FONCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
flux lumineux utile - 330 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 76 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551064
Réf. Sonepar
00246005408
Réf. Fournisseur
005408
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
8 W
flux lumineux utile
330 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
largeur
76 mm
hauteur/profondeur
54 mm
longueur
226 mm
WALL L ENCASTRE MURAL 8W IP65 350LM 3000K 226X76 GRIS FONCE