Trajectoire Eclairage - T-RAIL 2M BK

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3680 W

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8019162036859

Réf. Sonepar

00246230110

Réf. Fournisseur

230110

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

longueur

2000 mm

tension nominale (Un)

230...230 V

nombre de groupes/phases

3

charge électrique max. par phase

3680 W

couleur

noir

matériau

aluminium

forme

rectangulaire

convient pour un usage domotique

Non

finition de la surface

mat

PLIABLE

Non

largeur

36 mm

hauteur

33 mm

diamètre externe

1.42 mm

classe de protection

I

T-RAIL 2M BK