Trajectoire Eclairage - ARIES SPOT GRIS 50W GU5.3 30CM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3700697290728
Réf. Sonepar
00246350020
Réf. Fournisseur
350020
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
50...50 W
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU5,3
tension nominale (Un)
12...12 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
longueur
150 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
ARIES SPOT GRIS 50W GU5.3 30CM