Trajectoire Eclairage - COMETE TRANSF 300VA SANS CAPOT

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de transfo - autre

  • tension de sortie - 12...12 V

  • tension d'entrée - 12...12 V

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00246821200

Réf. Fournisseur

821200

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

type de transfo

autre

tension de sortie

12...12 V

tension d'entrée

12...12 V

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

avec disjoncteur secondaire

Non

diamètre

222 mm

indice de protection (IP)

IP20

COMETE TRANSF 300VA SANS CAPOT