Trajectoire Eclairage - GALAXIE TRANSFO 200VA BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
largeur - 178 mm
hauteur - 74 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00246821801
Réf. Fournisseur
821801
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
longueur
250 mm
largeur
178 mm
hauteur
74 mm
GALAXIE TRANSFO 200VA BLANC