fin de vie
Trajectoire Eclairage - GALAXIE TRANSFO 300VA BLANC

Trajectoire Eclairage - GALAXIE TRANSFO 300VA BLANC

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • largeur - 178 mm

  • hauteur - 74 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00246822201

Réf. Fournisseur

822201

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

longueur

250 mm

largeur

178 mm

hauteur

74 mm

GALAXIE TRANSFO 300VA BLANC