fin de vie
Trajectoire Eclairage - SATURNE TRANSFO HF 150VA 12V

Trajectoire Eclairage - SATURNE TRANSFO HF 150VA 12V

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de transfo - transformateur électronique

  • transfo de sécurité - Oui

  • tension de sortie - 12...12 V

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00246824300

Réf. Fournisseur

824300

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

type de transfo

transformateur électronique

transfo de sécurité

Oui

tension de sortie

12...12 V

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

bleu

protégé contre les courts-circuits

Oui

longueur

170 mm

largeur

45 mm

hauteur

30 mm

indice de protection (IP)

IP20

SATURNE TRANSFO HF 150VA 12V