TRANSFOS MARY - Transformateur monophase de securite 2000VA IP41 230-400-24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
puissance apparente nominale - 2000 VA
indice de protection (IP) - IP21
construit comme un transformateur d'isolement - Non
construit comme un auto-transformateur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701035500615
Réf. Sonepar
04879550061
Réf. Fournisseur
11355
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité
Oui
puissance apparente nominale
2000 VA
indice de protection (IP)
IP21
construit comme un transformateur d'isolement
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85
F
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
3.8 %
largeur
300 mm
hauteur
300 mm
profondeur
290 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
cuivre
Transformateur Monophasé de sécurité Type EURP2000, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 2000VA, IP41 (Coffret de protection), Primaire: 230/400V, Secondaire: 24V
Les Atouts de l'article:
Coffret de protection
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés 230-400V/24V de sécurité (EN 61558-2-6). Faciles à mettre en œuvre, ils sont fiables, durables et performants. IP21