TRANSFOS MARY - Transformateur monophase de separation 1600VA IP00 230-400-2x115V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
puissance apparente nominale - 1600 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur d'isolement - Non
construit comme un auto-transformateur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701035500257
Réf. Sonepar
04879550025
Réf. Fournisseur
13341
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité
Oui
puissance apparente nominale
1600 VA
indice de protection (IP)
IP00
construit comme un transformateur d'isolement
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85
F
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
2.8 %
largeur
186 mm
hauteur
170 mm
profondeur
160 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
cuivre
Transformateur Monophasé de séparation Type EUR1601, IEC/EN-61558-2-4, Puissance: 1600VA, IP00 (Nu), Primaire: 230/400V, Secondaire: 2x115V
Les Atouts de l'article:
IP00
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés 230-400V/2x115V de séparation des circuits (EN 61558-2-4). Faciles à mettre en œuvre, ils sont fiables, durables et performants. IP00