TRANSFOS MARY - Transformateur monophase 3200VA IP21 400-230V( 5%) avec ecran electrostatique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
puissance apparente nominale - 3200 VA
indice de protection (IP) - IP21
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
construit comme un auto-transformateur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701035501629
Réf. Sonepar
04879550162
Réf. Fournisseur
22388
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité
Non
puissance apparente nominale
3200 VA
indice de protection (IP)
IP21
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
construit comme un auto-transformateur
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
5.5 %
largeur
380 mm
hauteur
370 mm
profondeur
530 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
cuivre
Transformateur Monophasé d'isolement Type M1P, EN 60076, Puissance: 3200VA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 400V, Secondaire: 230V avec Écran et Prises de réglage +/-5% au primaire
Les Atouts de l'article:
Coffret de protection
Ecran électrostatique
Prises de réglages ±5%
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.