TRANSFOS MARY - Transformateur monophase 10kVA IP21400-230V

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • puissance apparente nominale - 10000 VA

  • indice de protection (IP) - IP41

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • construit comme un auto-transformateur - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701035502633

Réf. Sonepar

04879550263

Réf. Fournisseur

24435

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité

Non

puissance apparente nominale

10000 VA

indice de protection (IP)

IP41

construit comme un transformateur d'isolement

Oui

construit comme un auto-transformateur

Non

classe de matériau isolant selon IEC 85

H

protégé contre les courts-circuits

Non

tension de court-circuit relative uk

5.5 %

largeur

380 mm

hauteur

530 mm

profondeur

370 mm

noyau annulaire

Non

adapté à un montage sur platine

Oui

adapté à un montage sur rail

Non

matériau conducteur

cuivre

Transformateur Monophasé d'isolement Type MCPP, EN-60076, Puissance: 10KVA, IP21 (Coffret de protection),Primaire: 400V, Secondaire: 230V

Les Atouts de l'article:

Coffret de protection

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.