TRANSFOS MARY - Transformateur triphase 12.5kVA IP00 400-400V( 5%)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
puissance nominale - 12500 VA
construit comme un auto-transformateur - Non
type de commutation - DY
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701035504170
Réf. Sonepar
04879550417
Réf. Fournisseur
33443
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité
Non
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
puissance nominale
12500 VA
construit comme un auto-transformateur
Non
type de commutation
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
6.7 %
matériau conducteur
aluminium
largeur
420 mm
hauteur
420 mm
profondeur
200 mm
indice de protection (IP)
IP00
Transformateur Triphasé ALU d'isolement Type TPA, EN 60076, Puissance: 12.5KVA, IP00 (Nu), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre avec Prises de réglage +/-5% au primaire
Les Atouts de l'article:
IP00
Prises de réglages ±5%
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.