TRANSFOS MARY - Transformateur triphase 125kVA IP21 400-400V avec ecran electrostatique

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • puissance nominale - 125000 VA

  • construit comme un auto-transformateur - Non

  • type de commutation - DY

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701035506723

Réf. Sonepar

04879550672

Réf. Fournisseur

33546

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité

Non

construit comme un transformateur d'isolement

Oui

puissance nominale

125000 VA

construit comme un auto-transformateur

Non

type de commutation

DY

classe de matériau isolant selon IEC 85

H

protégé contre les courts-circuits

Non

tension de court-circuit relative uk

4.7 %

matériau conducteur

aluminium

largeur

960 mm

hauteur

930 mm

profondeur

820 mm

indice de protection (IP)

IP21

Transformateur Triphasé ALU d'isolement Type TPAP, EN 60076, Puissance: 125KVA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre avec Écran entre primaire et secondaire

Les Atouts de l'article:

Coffret de protection
Ecran électrostatique

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.