TRANSFOS MARY - Transformateur triphase 6,3kVA IP00 400-230V

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • puissance nominale - 6300 VA

  • construit comme un auto-transformateur - Non

  • type de commutation - DY

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701035503876

Réf. Sonepar

04879550387

Réf. Fournisseur

34411

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité

Non

construit comme un transformateur d'isolement

Oui

puissance nominale

6300 VA

construit comme un auto-transformateur

Non

type de commutation

DY

classe de matériau isolant selon IEC 85

H

protégé contre les courts-circuits

Non

tension de court-circuit relative uk

4.7 %

matériau conducteur

aluminium

largeur

420 mm

hauteur

360 mm

profondeur

200 mm

indice de protection (IP)

IP00

Transformateur Triphasé ALU d'isolement Type TPA, EN 60076, Puissance: 6,3kVA, IP00 (Nu), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 230V Étoile + Neutre

Les Atouts de l'article:

IP00

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.